SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-620Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
620
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33665135
CDG1LA32-620Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33665144
CDG1LA32-620Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
19,910
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33665153
CDG1LA32-620Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33665162
CDG1LA32-620Z-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください