CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-65Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-65Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33665485CDG1LA32-65Z(-) オートスイッチなし
9,080
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33665494CDG1LA32-65Z-M9BALSM9BA
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33665503CDG1LA32-65Z-A93LA93
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33665512CDG1LA32-65Z-M9BWM9BW
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33665528CDG1LA32-65Z-M9BLM9B
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする