SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-283Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
283
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33672668
CDG1LA40-283Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33672677
CDG1LA40-283Z-M9BWL-XC6
CADデータダウンロード
¥
24,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください