CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-550Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-550Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)550クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33687045CDG1LA50-550Z(-) オートスイッチなし
29,590
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33687054CDG1LA50-550Z-M9BWLSM9BW
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33687063CDG1LA50-550Z-A93A93
33,330
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33687072CDG1LA50-550Z-A93LA93
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33687088CDG1LA50-550Z-A93ZA93
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33687097CDG1LA50-550Z-M9BM9B
35,530
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33687106CDG1LA50-550Z-M9BWM9BW
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33687115CDG1LA50-550Z-M9BLM9B
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33687124CDG1LA50-550Z-M9BWLM9BW
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする