曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-100JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-100JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33701544CDG1LN20-100JZ(-) オートスイッチなし(-) ブラケットなし
11,000
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
33701553CDG1LN20-100JZ-A93A93(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33701562CDG1LN20-100JZ-M9BLM9B(-) ブラケットなし
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33701578CDG1LN20-100JZ-B54LB54(-) ブラケットなし
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33701587CDG1LN20-100JZ-W-B54B54(W) 2山ナックルジョイント
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする