SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-15Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33703714
CDG1LN20-15Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33703723
CDG1LN20-15Z-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
8,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33703732
CDG1LN20-15Z-B54LS
CADデータダウンロード
B54
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33703748
CDG1LN20-15Z-M9NZ
CADデータダウンロード
M9N
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください