曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-30Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-30Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33706356CDG1LN20-30Z(N) ラバークッション(D) 磁石内蔵
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706365CDG1LN20-30Z-A93(N) ラバークッション(D) 磁石内蔵
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706374CDG1LN20-30Z-M9B(N) ラバークッション(D) 磁石内蔵
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706383CDG1LN20-30Z-M9BW(N) ラバークッション(D) 磁石内蔵
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706392CDG1LN20-30Z-M9BL(N) ラバークッション(D) 磁石内蔵
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706408CDG1LN20-30Z-M9BWL(N) ラバークッション(D) 磁石内蔵
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33706417CDG1LN20-30Z-B59WL(N) ラバークッション(D) 磁石内蔵
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44027805CDG1LN20-30-B54ラバークッション
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする