曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-40Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33707494CDG1LN20-40Z-(-) オートスイッチなし
5,8305,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33707503CDG1LN20-40Z-M9BL-M9B
12,65010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33707512CDG1LN20-40Z-M9BAL-M9BA
14,85013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82207495CDG1LN20-40Z-M9BAL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M9BA
13,50012,900
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする