SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-70Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33708928
CDG1LN20-70Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33708937
CDG1LN20-70Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33708946
CDG1LN20-70Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33708955
CDG1LN20-70Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください