SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1LN25-150TZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
単動引込み
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33711238
CDG1LN25-150TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33711247
CDG1LN25-150TZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33711256
CDG1LN25-150TZ-H7CL
CADデータダウンロード
H7C
¥
20,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください