曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-30Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-30Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33714993CDG1LN25-30Z(-) オートスイッチなし
6,270
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33715002CDG1LN25-30Z-M9BWMSM9BW
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33715018CDG1LN25-30Z-M9BVMSM9BV
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33715027CDG1LN25-30Z-A93LA93
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33715036CDG1LN25-30Z-M9BWM9BW
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33715045CDG1LN25-30Z-M9BVMM9BV
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33715054CDG1LN25-30Z-B54LB54
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする