曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-1000Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-1000Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33720252CDG1LN32-1000Z-A93A93
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720268CDG1LN32-1000Z-A93LA93
21,560
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720277CDG1LN32-1000Z-A93ZA93
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720286CDG1LN32-1000Z-M9BM9B
23,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720295CDG1LN32-1000Z-M9BWM9BW
23,650
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720304CDG1LN32-1000Z-M9BWLM9BW
24,310
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720243CDG1LN32-1000Z(-) オートスイッチなし
16,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33720243CDG1LN32-1000Z70864800CDG1LN32-1000Z1CDG1LN32-1000Z CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 70864800CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする