曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-100JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-100JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33720338CDG1LN32-100JZ(-) オートスイッチなし
11,660
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720347CDG1LN32-100JZ-XC6(-) オートスイッチなし
12,710
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720356CDG1LN32-100JZ-M9BM9B
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720365CDG1LN32-100JZ-M9BLM9B
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720374CDG1LN32-100JZ-M9BWLM9BW
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720383CDG1LN32-100JZ-B54L-XC6B54
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする