曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-200JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-200JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33723122CDG1LN32-200JZ(-) オートスイッチなし
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33723138CDG1LN32-200JZ-A96LA96
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33723147CDG1LN32-200JZ-M9BM9B
20,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33723156CDG1LN32-200JZ-M9BWM9BW
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33723165CDG1LN32-200JZ-M9BLM9B
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33723174CDG1LN32-200JZ-M9BWZM9BW
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする