SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-230Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33723926
CDG1LN32-230Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33723935
CDG1LN32-230Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33723944
CDG1LN32-230Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください