曜日別特売

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1LN32-25TZ)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1LN32-25TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33724732CDG1LN32-25TZ-A90LS(L) 3A90(S) 1ヶ付
8,750
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33724748CDG1LN32-25TZ-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
10,450
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
33724757CDG1LN32-25TZ-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする