曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-900Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-900Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33733053CDG1LN32-900Z(-) オートスイッチなし
15,840
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733062CDG1LN32-900Z-A93A93
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733078CDG1LN32-900Z-B54LSB54
19,910
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733087CDG1LN32-900Z-A93VA93V
20,460
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733096CDG1LN32-900Z-A93LA93
20,460
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733105CDG1LN32-900Z-C73CNC73C
21,340
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733114CDG1LN32-900Z-C73CC73C
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733123CDG1LN32-900Z-M9BM9B
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733132CDG1LN32-900Z-M9BWM9BW
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733148CDG1LN32-900Z-M9BLM9B
22,660
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733157CDG1LN32-900Z-M9PWLM9PW
23,210
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733166CDG1LN32-900Z-M9BWLM9BW
23,210
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733175CDG1LN32-900Z-B54B54
23,650
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733184CDG1LN32-900Z-B54LB54
24,310
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733193CDG1LN32-900Z-M9BALM9BA
24,860
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする