SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33733893
CDG1LN32TF-100Z
CADデータダウンロード
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733902
CDG1LN32TF-125Z
CADデータダウンロード
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733918
CDG1LN32TF-150Z
CADデータダウンロード
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733927
CDG1LN32TF-160Z
CADデータダウンロード
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733936
CDG1LN32TF-200Z
CADデータダウンロード
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33733945
CDG1LN32TF-100+50Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください