SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-325Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33739378
CDG1LN40-325Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33739387
CDG1LN40-325Z-B54S
CADデータダウンロード
B54
¥
17,990
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33739396
CDG1LN40-325Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
21,070
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください