曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-500JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-500JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33741365CDG1LN40-500JZ-W-XC6(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
29,100
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33741374CDG1LN40-500JZ-M9BWM9BW(-) ブラケットなし
32,290
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする