曜日別特売

CD Series(CDG1LN40M)

CD Series(CDG1LN40M) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33746238CDG1LN40M-150Z-A93L150
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33746247CDG1LN40M-470Z470
18,920
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33746256CDG1LN40M-560Z560
20,460
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33746265CDG1LN40M-250Z-M9NWL250
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33746274CDG1LN40M-760Z760
23,540
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする