SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-120Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33748182
CDG1LN50-120Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33748198
CDG1LN50-120Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
20,130
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33748207
CDG1LN50-120Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
22,880
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33748216
CDG1LN50-120Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
23,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください