CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-110Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33804724CDG1TA32-110Z-M9BWL3M9BW
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33804733CDG1TA32-110Z-N-M9BA0.5M9BA
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33804742CDG1TA32-110Z-N-M9BAV0.5M9BAV
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする