曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-156Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-156Z) - SMC
ストローク(mm)156チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじクッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33805582CDG1TA32-156Z-A9315632
14,410
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする