曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-35Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33807226CDG1TA32-35Z(-) オートスイッチなし
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807235CDG1TA32-35Z-NV(-) オートスイッチなし
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807244CDG1TA32-35Z-M9BMM9B
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807253CDG1TA32-35Z-NV-M9BMM9B
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807262CDG1TA32-35Z-M9BALM9BA
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする