SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-500Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33807838
CDG1TA32-500Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807847
CDG1TA32-500Z-A90L
CADデータダウンロード
A90
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807856
CDG1TA32-500Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
18,370
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33807865
CDG1TA32-500Z-N-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
21,510
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください