曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-35Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-35Z) - SMC
ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじクッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33813772CDG1TA40-35Z-M9BLS3540M9B(S) 1ヶ付
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33813788CDG1TA40-35Z-M9BWL3540M9BW(-) 2ヶ付
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33813797CDG1TA40-35Z-M9BAL3540M9BA(-) 2ヶ付
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする