SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-800Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33822312
CDG1TA50-800Z-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33822328
CDG1TA50-800Z-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33822337
CDG1TA50-800Z-N-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
43,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください