SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1TN40-125TZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
単動引込み
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33846417
CDG1TN40-125TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33846426
CDG1TN40-125TZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33846435
CDG1TN40-125TZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください