CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-450Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-450Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33849673CDG1TN40-450Z(-) オートスイッチなし
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849682CDG1TN40-450Z-A93A93
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849698CDG1TN40-450Z-A93LA93
20,410
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849707CDG1TN40-450Z-M9BLM9B
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849716CDG1TN40-450Z-B54LB54
24,260
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする