SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-850Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
850
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33857635
CDG1TN50-850Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33857644
CDG1TN50-850Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33857653
CDG1TN50-850Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33857662
CDG1TN50-850Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください