曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-550Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-550Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)550クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33886922CDG1UA50-550Z(-) オートスイッチなし
29,590
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33886938CDG1UA50-550Z-NW(-) オートスイッチなし
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33886947CDG1UA50-550Z-A93A93
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33886956CDG1UA50-550Z-A93ZA93
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33886965CDG1UA50-550Z-N-M9BWM9BW
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33886974CDG1UA50-550Z-B54LB54
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする