SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-160Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33895426
CDG1UN20-160Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33895435
CDG1UN20-160Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
9,630
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33895444
CDG1UN20-160Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください