CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-170Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-170Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33895453CDG1UN20-170Z(-) オートスイッチなし
7,480
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
33895462CDG1UN20-170Z-M9BLSM9B
10,730
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
33895478CDG1UN20-170Z-M9BALM9BA
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする