CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-80Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33899303CDG1UN20-80Z(-) オートスイッチなし
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33899312CDG1UN20-80Z-A90LA90
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33899328CDG1UN20-80Z-M9BM9B
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33899337CDG1UN20-80Z-M9BLM9B
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33899346CDG1UN20-80Z-NV-M9BLM9B
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする