SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-166Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
166
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33900782
CDG1UN25-166Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33900798
CDG1UN25-166Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33900807
CDG1UN25-166Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください