CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-80Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33906784CDG1UN25-80Z(-) オートスイッチなし
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33906793CDG1UN25-80Z-N(-) オートスイッチなし
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33906802CDG1UN25-80Z-XC6(-) オートスイッチなし
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
33906827CDG1UN25-80Z-M9BWM9BW
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33906845CDG1UN25-80Z-M9PWLM9PW
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33906863CDG1UN25-80Z-N-M9BLM9B
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする