SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-1200Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33921256
CDG1UN40-1200Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
27,340
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33921265
CDG1UN40-1200Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
33,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33921274
CDG1UN40-1200Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください