曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-135Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-135Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33921877CDG1UN40-135Z(-) オートスイッチなし
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33921886CDG1UN40-135Z-A93A93
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33921895CDG1UN40-135Z-A93LA93
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33921904CDG1UN40-135Z-M9BWLM9BW
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする