CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-80Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33936202CDG1UN50-80Z-N(-) オートスイッチなし
17,440
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33936218CDG1UN50-80Z-M9BWLSM9BW
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33936227CDG1UN50-80Z-A93A93
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33936236CDG1UN50-80Z-NW-M9BWLSM9BW
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33936245CDG1UN50-80Z-B54ZB54
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする