SMC
CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33985245
CDG1YZ25-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985254
CDG1YZ25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985263
CDG1YZ25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985272
CDG1YZ25-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985288
CDG1YZ25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33985297
CDG1YZ25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985306
CDG1YZ25-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985315
CDG1YZ25-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985324
CDG1YZ25-210Z
CADデータダウンロード
210
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985333
CDG1YZ25-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985342
CDG1YZ25-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください