CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ32)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33985385CDG1YZ32-25FZ25(F) ロッド先端めねじ
6,000
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985394CDG1YZ32-50Z50(-) ロッド先端おねじ
6,270
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985403CDG1YZ32-100Z100(-) ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985412CDG1YZ32-150Z150(-) ロッド先端おねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985428CDG1YZ32-200Z200(-) ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985437CDG1YZ32-250Z250(-) ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985446CDG1YZ32-300Z300(-) ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする