曜日別特売

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ40)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33985455CDG1YZ40-25Z25
9,240
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985464CDG1YZ40-10Z10
9,240
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985473CDG1YZ40-50Z50
9,630
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985482CDG1YZ40-150Z150
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33985498CDG1YZ40-200Z200
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985507CDG1YZ40-220Z220
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985516CDG1YZ40-330Z330
14,250
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985525CDG1YZ40-700Z700
19,640
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985534CDG1YZ40-1400Z1400
30,420
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985543CDG1YZ40-1500Z1500
31,960
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする