CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN100)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34014557CDG3DN100-50(-) おねじ(-) オートスイッチなし50
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014566CDG3DN100-75(-) おねじ(-) オートスイッチなし75
24,530
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014575CDG3DN100-100(-) おねじ(-) オートスイッチなし100
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014584CDG3DN100-125F(F) めねじ(-) オートスイッチなし125
26,400
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014593CDG3DN100-150(-) おねじ(-) オートスイッチなし150
27,340
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014602CDG3DN100-50-K59WS(-) おねじK59W50
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014618CDG3DN100-100-B54L(-) おねじB54100
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014627CDG3DN100-100-B59WL(-) おねじB59W100
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014636CDG3DN100-125-B54L(-) おねじB54125
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014645CDG3DN100-150F-B54(F) めねじB54150
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014654CDG3DN100-75-K59WL(-) おねじK59W75
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014663CDG3DN100-100-K59W(-) おねじK59W100
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014672CDG3DN100-100G-K59W(G) おねじロングK59W100
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014688CDG3DN100-100-G59W(-) おねじG59W100
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014697CDG3DN100-100-G5PW(-) おねじG5PW100
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014706CDG3DN100-200-B54(-) おねじB54200
36,470
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
34014715CDG3DN100-200F-G59(F) めねじG59200
38,560
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする