SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-10TZ)
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(T) 単動引込み
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34070627
CDJ2B10-10TZ-B
CADデータダウンロード
10
10
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070636
CDJ2B10-10TZ-A
CADデータダウンロード
10
10
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34070645
CDJ2B10-10TZ-A90S-B
CADデータダウンロード
10
10
A90
(B) バンド取付
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070654
CDJ2B10-10TZ-A90LS-B
CADデータダウンロード
10
10
A90
(B) バンド取付
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070663
CDJ2B10-10TZ-A93LS-B
CADデータダウンロード
10
10
A93
(B) バンド取付
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070672
CDJ2B10-10TZ-M9BLS-B
CADデータダウンロード
10
10
M9B
(B) バンド取付
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34070688
CDJ2B10-10TZ-M9BVS-B
CADデータダウンロード
10
10
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(B) バンド取付
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください