SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110RZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34071187
CDJ2B10-110RZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34071196
CDJ2B10-110RZ-C73CZS-B
CADデータダウンロード
C73C
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34071205
CDJ2B10-110RZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34071214
CDJ2B10-110RZ-C73CZ-B
CADデータダウンロード
C73C
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください