SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-115Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34071424
CDJ2B10-115Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34071433
CDJ2B10-115Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34071442
CDJ2B10-115Z-M9B-A
CADデータダウンロード
M9B
(A) レール取付
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34071458
CDJ2B10-115Z-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください