CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-130AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-130AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)130クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34073025CDJ2B10-130AZ-M9B-AM9B(A) レール取付
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34073034CDJ2B10-130AZ-M9NW-BM9NW(B) バンド取付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする