SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-130Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34073052
CDJ2B10-130Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34073068
CDJ2B10-130Z-A93S-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34073077
CDJ2B10-130Z-A93VS-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34073086
CDJ2B10-130Z-A90L-B
CADデータダウンロード
A90
(B) バンド取付
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34073095
CDJ2B10-130Z-A93V-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34073104
CDJ2B10-130Z-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34073113
CDJ2B10-130Z-M9BV-A
CADデータダウンロード
M9BV
(A) レール取付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください