曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-155Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-155Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)155クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34074818CDJ2B10-155Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
34074827CDJ2B10-155Z-M9BVMS-BM9BV(B) バンド取付
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34074836CDJ2B10-155Z-M9BVMS-AM9BV(A) レール取付
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
34074845CDJ2B10-155Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする